Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 800x600mm 6L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Chasis DIN simétrico 800x600mm 6L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 800 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYMD86

Ref.Sonepar

182545

EAN

3606480182877

Modelo:

Otros

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

800 mm

Profundidad:

30 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

0

Chasis DIN simétrico 800x600mm 6L

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric