Schneider Electric - Chasis Dinimel S-27 para caja 270x270 - NSYDLS24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 270 mm
Anchura - 270 mm
Profundidad - 180 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYDLS24
Ref.Sonepar
552668
EAN
3606480188466
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
270 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
180 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
no
Con placa de fijación:
no
Punto final posición de medida:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


