Schneider Electric - Chasis Dinimel S-27 para caja 270x360
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYDLS242
Ref.Sonepar
552669
EAN
3606480188473
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
250 mm
Altura:
340 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


