Schneider Electric - CHASIS DINIMEL S-27 PARA CAJA 270X540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLS48
Ref.Sonepar
1123076
EAN
3606480188497
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
250 mm
Altura:
520 mm
Profundidad:
90 mm
Chasis de distribución modular de 48módulos (18mm) para caja PLS de 54x72 cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - aplicación de dispositivo: aplicación de distribución modular, multiuso - tipo de producto o componente: chasis - nombre corto del dispositivo: DLS - ubicación de montaje: frontal del armario - composición de equipos: 1 carátula, 1 estructura de chasis, 4 carril DIN de 35 mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


