Schneider Electric - Chasis distribución modular DLP con 114 módulos para PLA125 7035 - NSYDLP114PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLP114PG
Ref.Sonepar
276893
EAN
3606485422787
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
500 mm
Altura:
1250 mm
Profundidad:
135 mm
DLP modular dist chassis 114modules(18mm) insulating material for PLA H1250xW500. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de montaje - aplicación de dispositivo: aplicación de distribución modular, multiuso - tipo de producto o componente: chasis - nombre corto del dispositivo: DLP - ubicación de montaje: frontal del armario - composición de equipos: 1 estructura de chasis, 6 carátulas con carril DIN de 35 mm, 1 carátula ciega, 1 regleta de tierra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm².
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


