Schneider Electric - Chasis distribución modular DLP con 165 módulos para PLA107 7035 - NSYDLP165G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLP165G
Ref.Sonepar
207858
EAN
3606485422824
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
750 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
130 mm
DLP modular dist chassis 165modules(18mm) insulating material for PLA H1000xW750. gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de montaje - aplicación de dispositivo: multiuso, aplicación de distribución modular - tipo de producto o componente: chasis - nombre corto del dispositivo: DLP - ubicación de montaje: frontal del armario - composición de equipos: 1 regleta de tierra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 estructura de chasis, 1 carátula ciega, 5 carátulas con carril DIN de 35 mm.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


