Schneider Electric - Chasis distribución modular DLP con 198 módulos para PLA107 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLP198G
Ref.Sonepar
230247
EAN
3606480773921
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
750 mm
Altura:
1000 mm
Profundidad:
135 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


