Schneider Electric - Chasis distribución modular DLP con 231 módulos para PLA127 7035 - NSYDLP231G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLP231G
Ref.Sonepar
322775
EAN
3606480773938
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
750 mm
Altura:
1250 mm
Profundidad:
135 mm
Chasis DLP para Thalassa PLA y Thalassa PHD El chasis debe fijarse en la parte frontal del armario fijando los elementos con la ubicación de los soportes El ancho es de 750mm La altura es de 1250mm El número de módulos de 18 mm es 231 (1 módulo = 2 pasos = 18 mm) El número de filas horizontales es 7 La profundidad del chasis puede ajustarse en altura de 40 a 85 mm para el carril DIN El panel frontal está hecho de autoextinguible y la estructura del chasis y los carriles están hechos de acero galvanizado La parte frontal tiene un color gris (RAL 7035) El número de interruptores es 7 El kit se compone de 1 estructura de chasis, 1 banda neutra/tierra de 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² y 7 paneles frontales con carriles DIN de 35 mm IP2x no se respeta cuando el chasis está montado a 67 mm Este producto se considera una prima ecológica, con un uso mínimo de sustancias peligrosas
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


