Schneider Electric - Chasis distribución modular DLP con 297 módulos para PLA157 7035 - NSYDLP297G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Anchura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLP297G
Ref.Sonepar
229308
EAN
3606480773945
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
750 mm
Altura:
1500 mm
Profundidad:
135 mm
DLP modular dist chassis 297modules(18mm) insulating material for PLA H1500xW750. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - aplicación de dispositivo: aplicación de distribución modular, multiuso - tipo de producto o componente: chasis - nombre corto del dispositivo: DLP - ubicación de montaje: frontal del armario - composición de equipos: 1 estructura de chasis, 1 regleta de tierra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 9 carátulas con carril DIN de 35 mm. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


