Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM108 DLA con 234 módulos 7035 - NSYDLA234G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 980 mm

  • Anchura - 760 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 6

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 39

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLA234G

Ref.Sonepar

241384

EAN

3606480773815

Altura:

980 mm

Anchura:

760 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

6

Número de separaciones modulares por carril DIN:

39

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis distribución modular PLM108 DLA con 234 módulos 7035

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric