Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM3025 con 18 módulos 7035 - NSYDLPLM18G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYDLPLM18G
Ref.Sonepar
241643
EAN
3606480773969
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
255 mm
Altura:
308 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


