Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM43 DLA con 24 módulos 7035

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 380 mm

  • Anchura - 260 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 2

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLA24G

Ref.Sonepar

212697

EAN

3606480773822

Altura:

380 mm

Anchura:

260 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

2

Número de separaciones modulares por carril DIN:

12

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis distribución modular PLM43 DLA con 24 módulos 7035

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric