Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM54 DLA con 48 módulos 7035

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 480 mm

  • Anchura - 360 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 3

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLA48G

Ref.Sonepar

223340

EAN

3606480773839

Altura:

480 mm

Anchura:

360 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

16

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis distribución modular PLM54 DLA con 48 módulos 7035

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric