Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM64 DLA con 48 módulos 7035 - NSYDLA48PG

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 580 mm

  • Anchura - 360 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYDLA48PG

Ref.Sonepar

89383

EAN

3606480773846

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

580 mm

Anchura:

360 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

16

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis distribución modular PLM64 DLA con 48 módulos 7035

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric