Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM75 DLA con 88 módulos 7035 - NSYDLA88G

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 680 mm

  • Anchura - 460 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

29 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYDLA88G

Ref.Sonepar

200591

EAN

3606480773877

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

680 mm

Anchura:

460 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

4

Número de separaciones modulares por carril DIN:

22

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Este Acti9 C12H es un interruptor automático en miniatura (MCB) multiestándar de baja tensión. Es un interruptor automático 4P con 4 polos protegidos, corriente nominal 8A y curva de disparo B. La capacidad nominal de corte de cortocircuito va de hasta 15 A a 23 VCA a 4 VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 6898-1 y 15 A a 23 VCA a 4 VCA de acuerdo con la norma EN/IEC 6898-1. Este producto cumple con la norma industrial EN/IEC 6898-1 y la norma residencial EN/IEC 6947-2. Este disyuntor en miniatura combina funciones de protección del circuito contra cortocircuitos y corriente de sobrecarga, control y aislamiento. La presencia de tiras verdes garantiza que los contactos se abran físicamente y permite que el trabajo se realice de manera segura en el circuito aguas abajo. Su mecanismo de cierre rápido mejora su vida útil. La oferta Acti9 C12 está dedicada a edificios industriales y terciarios. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 5 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 2 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue va de 38 VCA a 415 VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 5 VCA. Su clase de limitación 3 (según EN/IEC6898-1) mejora el costo de protección del circuito aguas abajo. El producto puede engancharse en un carril DIN. Su ancho es de 12 tramas de 9mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. El color del producto es blanco (RAL93). Las dimensiones son (An.) 18 mm x (Alt.) 81 mm x (Prof.) 73 mm. El peso es de ,82 kg. Tiene un grado de protección IP2 (según IEC/EN 6529) en sus terminales. La temperatura de funcionamiento es de -3°C a 6°C. La temperatura de almacenamiento es de -4°C a 7°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric