Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM86 DLA con 112 módulos 7035

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 780 mm

  • Anchura - 560 mm

  • Profundidad - 0 mm

  • Número de carriles DIN - 4

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 28

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLA112G

Ref.Sonepar

219430

EAN

3606480773808

Altura:

780 mm

Anchura:

560 mm

Profundidad:

0 mm

Número de carriles DIN:

4

Número de separaciones modulares por carril DIN:

28

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis distribución modular PLM86 DLA con 112 módulos 7035

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric