Schneider Electric - Chasis distribución modular PLM86 DLA con 84 módulos 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa de fijación - sí
Con carril de montaje - sí
Con cubierta / tapa - sí
Profundidad constructiva - 0 mm
Altura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYDLA84G
Ref.Sonepar
220179
EAN
3606480773860
Con placa de fijación:
sí
Con carril de montaje:
sí
Con cubierta / tapa:
sí
Profundidad constructiva:
0 mm
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


