Schneider Electric - Chasis modular 1000x600mm con 168 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 953 mm

  • Anchura - 555 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 6

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 28

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLM168

Ref.Sonepar

200604

EAN

3606480162596

Altura:

953 mm

Anchura:

555 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

6

Número de separaciones modulares por carril DIN:

28

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 1000x600mm con 168 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric