Schneider Electric - Chasis modular 400x300mm con 24 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 353 mm

  • Anchura - 255 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 2

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLM24

Ref.Sonepar

169643

EAN

3606480162510

Altura:

353 mm

Anchura:

255 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

2

Número de separaciones modulares por carril DIN:

12

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 400x300mm con 24 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric