Schneider Electric - Chasis modular 500x400mm con 48 módulos - NSYDLM48

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 453 mm

  • Anchura - 355 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYDLM48

Ref.Sonepar

148687

EAN

3606480162527

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

453 mm

Anchura:

355 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

16

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 500x400mm con 48 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric