Schneider Electric - Chasis modular 600x400mm con 48 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 553 mm

  • Anchura - 355 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 3

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLM48P

Ref.Sonepar

137334

EAN

3606480162534

Altura:

553 mm

Anchura:

355 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

16

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 600x400mm con 48 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric