Schneider Electric - Chasis modular 700x500mm con 66 módulos - NSYDLM66

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 653 mm

  • Anchura - 455 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

29 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYDLM66

Ref.Sonepar

178161

EAN

3606480162541

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

653 mm

Anchura:

455 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

22

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 700x500mm con 66 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric