Schneider Electric - Chasis modular 800x600mm con 112 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 753 mm

  • Anchura - 555 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 4

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 28

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLM112

Ref.Sonepar

97140

EAN

3606480162589

Altura:

753 mm

Anchura:

555 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

4

Número de separaciones modulares por carril DIN:

28

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular DLM para armario de acero Spacial mural, 112 módulos, 800x600mm. Ubicado en el soporte desplazable/frontal del armario. Compuesto por 1 estructura de chasis, 4 carriles DIN de 35 mm, 1 regleta de tierra/neutro 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² y 1 carátula. Fabricado en acero de color gris RAL 7032, Fijado mediante elemento de fijación en la parte posterior con soportes, 4 filas horizontales y con acabado de la superficie en poliéster pulverizado. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano, las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, serigrafiado, microperforado, perforado telequick, simétrico, placa de entrada de cables de acero, aislada semitroquelada, para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Varias opciones: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric