Schneider Electric - Chasis modular 800x600mm con 84 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 553 mm

  • Anchura - 555 mm

  • Profundidad - 101.5 mm

  • Número de carriles DIN - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

32 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYDLM84P

Ref.Sonepar

358016

EAN

3606480162572

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

553 mm

Anchura:

555 mm

Profundidad:

101.5 mm

Número de carriles DIN:

3

Número de separaciones modulares por carril DIN:

28

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

sí

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 800x600mm con 84 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric