Schneider Electric - Chasis modular 800x600x200mm con 135 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 755 mm

  • Anchura - 555 mm

  • Profundidad - 110 mm

  • Número de carriles DIN - 5

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYDLCR135

Ref.Sonepar

167457

EAN

3606480162626

Altura:

755 mm

Anchura:

555 mm

Profundidad:

110 mm

Número de carriles DIN:

5

Número de separaciones modulares por carril DIN:

27

Tipo de cubierta:

Con muesca

Con abrazadera N-PE:

sí

Con cubierta / tapa:

no

Con placa de fijación:

no

Chasis modular 800x600x200mm con 135 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric