Schneider Electric - Chasis NT06/16 3P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1600 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33723

Ref.Sonepar

321274

EAN

3303430337232

Entrada de intensidad nominal:

1600 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

QO y QOB Los disyuntores de circuito magnético térmico de uno, dos y tres polos proporcionan protección contra sobrecorriente y conmutación en sistemas de CA y CC. Estos disyuntores tienen un mecanismo de palanca libre de troquelado con contacto directo rápido, acción de ruptura rápida e indicación de manija positiva. También tienen indicación de disparo VisiTrip, que proporciona una indicación visual de que el interruptor ha disparado e interrumpido el circuito. Este disyuntor QO de 1 polo tiene una clasificación de 15 A a 12/24 VCA. Esta unidad proporciona una capacidad de corte de 1kA y un montaje enchufable. También dispone de una línea completa de prestaciones y accesorios instalados en fábrica, como interruptores de derivación, interruptores auxiliares y de alarma. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555. Los disyuntores QO están en la lista UL bajo el archivo UL E84967 y cuentan con la certificación CSA según el contrato principal CSA 153555

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric