Schneider Electric - Chasis NT06 A 12 3P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1250 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33722

Ref.Sonepar

148090

EAN

3303430337225

Entrada de intensidad nominal:

1250 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Este es un chasis para disyuntores Compact NS y Masterpact NT extraíbles de 3 polos y desconectores de interruptores. Este chasis está adaptado a los interruptores automáticos Compact NS 630b a 1250 N/H extraíbles. Este chasis está adaptado para desconectores de interruptores Compact NS 630b a 1250 NA extraíbles. Este chasis está adaptado a los interruptores automáticos extraíbles Masterpact NT 06 a 10 H1/H2. Este chasis está adaptado para desconectores de interruptores Masterpact 06 a 12 HA extraíbles. Este chasis multifuncional es particularmente adecuado para los dispositivos entrantes. Permite la conexión y desconexión del dispositivo a través de una puerta, usando un cigüeñal que puede almacenarse en el chasis. Indica tres posiciones del dispositivo (conectado, probado y desconectado) que se indican localmente mediante un indicador de posición o de forma remota mediante un interruptor de carro. Permite activar/desactivar el interruptor automático a través de un panel frontal del tablero de distribución. El chasis tiene muchas posibilidades de bloqueo. Una protección de discordancia asegura que un interruptor se instale sólo en un chasis con características compatibles. Este chasis es para dispositivos de 3 polos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric