Schneider Electric - Chasis NT06 A 12 4P

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1250 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33725

Ref.Sonepar

274329

EAN

3303430337256

Entrada de intensidad nominal:

1250 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Se trata de un chasis para disyuntores extraíbles Compact NS y Masterpact NT de 4 polos y desconectores de conmutador. Este chasis está adaptado para disyuntores Compact NS 630b a 1250 N/H extraíbles. Este chasis está adaptado para desconectores de conmutador Compact NS 630b a 1250 NA extraíbles. Este chasis está adaptado para interruptores Masterpact NT 06 a 10 H1/H2 extraíbles. Este chasis está adaptado para desconectores de conmutador Masterpact 06 a 12 HA extraíbles. Este chasis multifuncional es especialmente adecuado para dispositivos de entrada. Permite la conexión y desconexión del dispositivo a través de una puerta, utilizando una manivela que se puede almacenar en el chasis. Indica tres posiciones del dispositivo (conectado, prueba y desconectado) que se indican localmente mediante un indicador de posición o remotamente mediante un interruptor de carro. Permite ejecutar los comandos de ENCENDIDO/APAGADO del interruptor automático a través del panel frontal del tablero de distribución. Existen varias posibilidades de bloqueo extensas del chasis. Una protección no coincidente garantiza que un disyuntor se instale solo en un chasis con características compatibles. Este chasis es para dispositivos de 3 polos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric