Schneider Electric - Cierre externa zócalo PLAZ - NSYAELZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pipa
Tipo - Recto
Anchura - 155 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYAELZ
Ref.Sonepar
158006
EAN
3606480461781
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pipa
Tipo:
Recto
Anchura:
155 mm
Altura:
50 mm
Grosor:
160 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


