Schneider Electric - Cierre maneta 1242E cromado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Otros

  • Intercambio - no

  • Candado - sí

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCL1242ECSX

Ref.Sonepar

201941

EAN

3606480154812

Tipo de tirador:

Otros

Intercambio:

no

Candado:

sí

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Cierre con maneta cromada 1242 E para armario Spacial S3X. Gama de producto: Accesorios complementarios - clase de accesorio: accesorio de bloqueo - aplicación de dispositivo: multiuso - soporte de montaje: montaje directo en puerta - Compatibilidad del producto: armarios S3X - composición de equipos: 1 bombín cilíndrico, 1 maneta con cierre con llave, 2 llave. Beneficios: Armarios para entornos a la intemperie, Oferta completa>: Numerosas opciones de dimensiones estándar diferentes, distintos tipos de puertas, distintas especificaciones de acero inoxidable y diferentes acabados, Estanqueidad: El canalón frontal para la lluvia evita la entrada de agua, aceites o cualquier otro tipo de líquido. Garantiza un grado de protección IP66 y protege el interior cuando la puerta está abierta, Prácticos y ahorran tiempo: Soportes murales de acero inoxidable. Carril perforado de soporte vertical que permite montar el equipo de la puerta. Puerta reversible con apertura hasta 120°. También incluyen cuatro troqueles en la parte posterior para mecanizar puntos de montaje, Limpios e higiénicos: Las opciones de acabado de alta calidad se limpian con facilidad, Estética: Aspecto elegante tanto con puerta ciega como con puerta de cristal, Versiones personalizadas bajo solicitud.... Aplicaciones: Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: AISI 304L, Especialmente recomendada para aplicaciones de alimentación y bebidas, así como para infraestructuras, excepto en ambientes salinos, AISI 316L, Especialmente recomendada para entornos con elevada salinidad o concentración de cloro. Aplicaciones en entornos marítimos....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric