Schneider Electric - CIERRE SPACIAL SD LLAVE 405E - NSYML405SD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYML405SD

Ref.Sonepar

646223

EAN

3606480154096

Modelo:

Cilindro

Llave de bombín cilíndrico 405E, montaje con escudete. gama de producto: Accesorios complementarios - tipo de accesorio/componente: cierre embellecedor - aplicación de dispositivo: multiuso - soporte de montaje: montaje directo en puerta - Compatibilidad del producto: armarios SD - composición de equipos: 1 leva metálica, 2 llave, 1 embellecedor con cierre con llave - cantidad por juego: juego de 1 - material: acero para leva, zamak + acero para cierre con llave, poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio para escudete - tipo de cierre con llave: cilindro - número de llaves: 405. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario:, Con o sin chasis metálico., Con o sin consola frontal., Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad:, Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje., Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios:, Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores:, Control y automatización., Gestión y comunicación de datos..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric