Schneider Electric - CINTA AISLANTE 19MMX20M AMARILLA - 2420101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 19 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Amarillo
Transparente - no
Reflectante (fluorescente) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2420101
Ref.Sonepar
281764
EAN
7315880070436
Anchura:
19 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Después de encendido:
no
Longitud:
20 m
Dos lados:
no
Insonorizado:
sí
Auto extinguible:
sí
Resistencia a la temperatura:
0...90 °C
Grosor:
0.13 mm
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
sí
Vulcanizar:
no
Estanco:
no
Rasgable a mano:
sí
Magnético:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


