Schneider Electric - Circuito rc - 110..240 v ca - para zócalos rsz

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Circuito rc - 110..240 v ca - para zócalos rsz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Elemento RC

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZM041FU7

Ref.Sonepar

89978

EAN

3389110263329

Función:

Elemento RC

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Con indicación LED:

no

Este circuito Harmony RXZ RC tiene una tensión nominal de 110V a 240V CA. Es compatible con enchufes RSZ con 1 y 2 contactos de cambio. Este módulo de protección permite la seguridad de tu relé, lo que ayuda a proteger a las personas y al sistema de descargas eléctricas. Un diseño modular sencillo facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado. Puede acoplarse a cualquier toma de relé de la gama RSZ.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric