Schneider Electric - Circuito rc - 24..60 v ca - para zócalos rpz/rxz - RXM041BN7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...60 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...60 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXM041BN7
Ref.Sonepar
680040
EAN
3389119404419
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...60 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...60 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


