Schneider Electric - Circuito RC 50-127V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 50...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 50...127 V
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4DA2G
Ref.Sonepar
664760
EAN
3389110233056
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
50...127 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
50...127 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


