Schneider Electric - Clavija aérea 16A 2P 20-25V 50-60Hz IP67

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Clavija aérea 16A 2P 20-25V 50-60Hz IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Posición según hora de reloj - 0 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82351

Ref.Sonepar

131874

EAN

3303430823513

Amperaje IEC:

16 A

Amperaje según UL/CSA (para versión UL):

0 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Posición según hora de reloj:

0 h

Color de identificación:

Violeta

Número RAL:

0

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Material de contacto:

CuZn

Contactos de acabado de superficie:

Niquelado

Modelo militar:

no

Enchufe móvil industrial, derecho, 16A, 2 polos, 20-25 V CA, IP 67. Tipo de producto o componente: clavija aérea - nombre corto del dispositivo: Clavija PratiKa - categoría de toma y enchufe: muy baja tensión - número de polos: 2P - tipo de red: CA - estándar de salida: Industrial.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric