Schneider Electric - Clavija aérea 63A 3P+TT 480-500V IP67 - 81386
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj - 7 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81386
Ref.Sonepar
612002
EAN
3303430813866
Amperaje IEC:
63 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) negro
Posición según hora de reloj:
7 h
Color de identificación:
Negro
Número RAL:
0
Inversor de fases:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Material de contacto:
CuZn
Contactos de acabado de superficie:
Niquelado
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


