Schneider Electric - Clavija aérea angular inversor 16A 3P+N+TT 480-500V IP67 - 81802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) amarillo
Intervalo de tensión nominal - 100...130 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
81802
Ref.Sonepar
450840
EAN
3303430818021
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) amarillo
Intervalo de tensión nominal:
100...130 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
4 h
Color de identificación:
Amarillo
Número RAL:
0
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Tipo de fabricación:
Conector del dispositivo integrado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


