Schneider Electric - Clavija empotrable 16A 2P+TT 200-250V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 0 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal - 200...250 V
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
83854
Ref.Sonepar
265891
EAN
3303430838548
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
0 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Intervalo de tensión nominal:
200...250 V
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Número de polos:
2
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Tipo de fabricación:
Conector del dispositivo integrado
Inversor de fases:
no
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


