Schneider Electric - Clavija mural 32A 3P+TT 400-440V IP67 - 81599

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Clavija mural 32A 3P+TT 400-440V IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Tensión según EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rojo

  • Intervalo de tensión nominal - 400...440 V

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81599

Ref.Sonepar

551100

EAN

3303430815990

Amperaje IEC:

32 A

Tensión según EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rojo

Intervalo de tensión nominal:

400...440 V

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Número de polos:

3

Posición según hora de reloj:

3 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Grado de protección (IP):

IP67

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Tipo de fabricación:

Base enchufe montaje en superficie

Inversor de fases:

no

Ángulo de enchufe:

En ángulo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

PratiKa plug, clavija mural para conteiner, 32A, 3p+E, 400..440 V AC, IP67. Gama: PratiKa ((*)) - tipo de producto o componente: clavija para container - nombre corto del dispositivo: Clavija PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 3P+E - Tipo de red: AC - estándar de salida: Industrial. Beneficios: La solución conexión más rápida:, Fácil instalación, Productos de alto rendimiento, Gama completa.. Aplicaciones: - El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric