Schneider Electric - CLIMA DG LAT 800W IP55

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 380...415 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 460...460 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con regulador de velocidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCU8002P4DG

Ref.Sonepar

1039828

EAN

3606486055014

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

380...415 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

460...460 V

Tipo de tensión:

CA

Con regulador de velocidad:

no

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:

875 W

Caudal de aire de refrigeración:

550...550 m³/h

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...55 °C

Material:

Acero

Tipo de refrigerante:

R134a

Anchura:

345 mm

Altura:

780 mm

Profundidad:

215 mm

Climasys CU -Climatizador Lateral Comunicable 800W 2 Poles 400/460V,50/60Hz IP55

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric