Schneider Electric - Climasys CC - Termostato electrónico 95...135 V -40…80°C - NSYCCOTH120VID
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 95...135 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 95...135 V
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Rango de ajuste de temperatura - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCOTH120VID
Ref.Sonepar
1049488
EAN
3606480152610
Modelo:
Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
95...135 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
95...135 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rango de ajuste de temperatura:
-40...80 °C
Método de montaje:
Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación:
Apertura y cierre
Con indicación digital:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


