Schneider Electric - ClimaSys CC - termostato simple 250V - rango de temperatura: 0…60°C - NC - °C - NSYCCOTHC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 200...240 V
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCCOTHC
Ref.Sonepar
89062
EAN
3606480152498
Modelo:
Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
200...240 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
200...240 V
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Rango de ajuste de temperatura:
0...60 °C
Método de montaje:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente cerrado (NC)
Con indicación digital:
no


