Schneider Electric - Climasys CU - Climatizador Comunicable en exteriores, 1 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP55 - NSYCUHD1KDG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Con regulador de velocidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUHD1KDG
Ref.Sonepar
1287938
EAN
3606486055588
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Con regulador de velocidad:
no
Con control de temperatura:
sí
Función maestro/esclavo:
sí
Con función de calentamiento:
no
Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:
1000 W
Caudal de aire de refrigeración:
550...550 m³/h
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...55 °C
Material:
Acero
Tipo de refrigerante:
R134a
Anchura:
345 mm
Altura:
780 mm
Profundidad:
215 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


