Schneider Electric - Climasys CU - Climatizador Lateral Comunicable Inoxidable 1 kW 230 V 50/60 Hz IP55 - NSYCUX1KDG

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con regulador de velocidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCUX1KDG

Ref.Sonepar

1293472

EAN

3606486055045

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con regulador de velocidad:

no

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:

1000 W

Caudal de aire de refrigeración:

550...550 m³/h

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...55 °C

Material:

Acero

Tipo de refrigerante:

R134a

Anchura:

345 mm

Altura:

780 mm

Profundidad:

215 mm

CLIMATIZADOR OUTDOOR COMUNICABLE CLIMA DG LAT X 1K

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric