Schneider Electric - Climasys CU - Climatizador Techo Comunicable, 1,2 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP54 - NSYCU1K2RDG

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Aire/aire

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con regulador de velocidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCU1K2RDG

Ref.Sonepar

1274734

EAN

3606486055397

Modelo:

Aire/aire

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con regulador de velocidad:

no

Con control de temperatura:

sí

Función maestro/esclavo:

sí

Con función de calentamiento:

no

Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:

1250 W

Caudal de aire de refrigeración:

850...850 m³/h

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...55 °C

Material:

Acero

Tipo de refrigerante:

R134a

Anchura:

595 mm

Altura:

412 mm

Profundidad:

395 mm

Climasys CU - Climatizador Techo Comunicable, 1,2 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP54