Schneider Electric - Climasys CU - Filtro de Aluminio para Clima Lateral Comunicable CU, 350W - 600W - NSYCUACC005DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Anchura - 280 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUACC005DG
Ref.Sonepar
1017023
EAN
3606486379288
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Anchura:
280 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
8 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
no
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...55 °C
Climasys CU - Filtro de Aluminio para Clima Lateral Comunicable CU, 350 W - 600 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


