Schneider Electric - Climasys CU - Filtro de Fibra para Clima Lateral Comunicable, 3kW - 3,2kW - 4kW - NSYCUACC004DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 470 mm
Altura - 380 mm
Profundidad - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUACC004DG
Ref.Sonepar
1147166
EAN
3606486379271
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
470 mm
Altura:
380 mm
Profundidad:
5 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
5...55 °C
Clase de filtro:
G3
Climasys CU - Filtro de fibra para Clima Lateral Comunicable, 3 kW - 3,2 kW - 4 kW
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


