Schneider Electric - Climasys CU - Filtro de fibra para Clima Lateral Comunicable CU, 0,8 W - 1 kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Color - Blanco
Anchura - 320 mm
Altura - 320 mm
Profundidad - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUACC002DG
Ref.Sonepar
1217890
EAN
3606486379257
Material:
Otros
Color:
Blanco
Anchura:
320 mm
Altura:
320 mm
Profundidad:
5 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
5...55 °C
Clase de filtro:
G3
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


