Schneider Electric - Climasys CU - Kit de Adaptación para Clima de Techo Comunicable CU, 2 kW - NSYCUACC020DG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 600 mm
Altura - 105 mm
Profundidad - 475 mm
Posición de montaje - Tejado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCUACC020DG
Ref.Sonepar
1289233
EAN
3606486379431
Modelo:
Otros
Anchura:
600 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
475 mm
Posición de montaje:
Tejado
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Kit de adaptación para unidades de climatización ClimaSys CU, diseñado para integración en armarios eléctricos.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


